Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAEB5025
Cod. Produttore
TAEB5025
Cod. EAN
8032826019463

Informazioni di prodotto

BTA2 TA SOMMA 5+5/5A 40VAcl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA

esecuzione

trasformatore di corrente totale

classe di precisione

EV015295

corrente nominale primaria In

5 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

40 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

2

Produttore

BTA2 TA SOMMA 5+5/5A 40VACL.0,5