Prodotti / Utensili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4489970
Cod. Produttore
4489970
Cod. EAN
0095969727242

Informazioni di prodotto

Fluke BT510 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..3Ohm, 1000V AC/DC

Documentazione tecnica

Minore complessità nei test; flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. È lo strumento ideale per la manutenzione; la soluzione di problemi e i test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente; il design compatto e la robusta costruzione garantiscono prestazioni ottimali; risultati certi e affidabilità Copre un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie; dalle prove di resistenza e tensione CC ai test delle condizioni complete tramite test di funzione stringa automatici e il sistema di misura temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. Progettato per le misure su batterie stazionarie di qualsiasi tipo.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della frequenza

0.5 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

BT510 ANALIZZATORE DI BATTERIE, 100