Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBSAL3010
Cod. Produttore
BSAL3010
Cod. EAN
8005543540305

Informazioni di prodotto

BS-Canale GAS 3 vani tech 1800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canale gas vuoto di lunghezza 1820 mm, da impiegare come involucro per la posa di 3 tubi per il trasporto di gas medicali e servizi elettrici. Il canale è realizzato in alluminio anodizzato con finitura color Tech. Dispositivo elettrico di classe I. Grado di protezione: IP20. Testate laterali non incluse.

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

colore della scatola

alluminio

materiale

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

non necessario

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per cablaggio passante

Produttore

BS-CANALE GAS 3 VANI TECH 1800