Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHBRP21534NW
Cod. Produttore
BRP21534NW
Cod. EAN
8710163310985

Informazioni di prodotto

LED module 3500 lm - Colore: Aluminum and gray - Connessione: Connettore esterno CE

Documentazione tecnica

L'apparecchio LED Philips StreetStar offre una qualità della luce, un comfort visivo e una sicurezza eccellenti per progetti di illuminazione in strade urbane e di zone residenziali. Costituisce infatti una soluzione ideale e affidabile che contribuisce a massimizzare il funzionamento, riducendo al minimo i costi di manutenzione: la combinazione perfetta di prestazioni, caratteristiche e valore duraturo.StreetStar offre la soluzione perfetta per progetti di aggiornamento diretto (retrofit) uno a uno. Fornisce una luce vivida e brillante e prestazioni migliori rispetto agli apparecchi HID e per illuminazione fluorescente esistenti, garantendo al contempo una lunga durata. Dotato dell'affidabilità di Philips, StreetStar assicura resistenza meccanica ed eccellenti prestazioni termiche, nonché operatività continua e una sicurezza e una protezione impareggiabili.StreetStar è la perfetta soluzione vantaggiosa per qualsiasi progetto di illuminazione urbana, comunale o industriale con eccellenti livelli di qualità e prestazioni ma con ridotta manutenzione.

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

rialzo

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

senza copertura

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

lunghezza del cavo

0.5 m

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

3400 lm

adatto per dimensione treccia

5000 mm

adatto per numero di corpi luminosi

40

adatto per potenza lampada

- W;-

prodotto Sustainable

Si

Produttore

BRP215 LED35/NW 27W 220-240V DW3 MP