Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUTP28SP3MGY
Cod. Produttore
UTP28SP3MGY
Cod. EAN
0074983960149

Informazioni di prodotto

Brettelle SD Cat6 UTP 28AWG 3mt, grigie
Category 6 Performance, 28 AWG UTP patch cord with TX6™ Modular Plugs on each end. Gray, 3 meters.

senza alogeni

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

01:01

lunghezza

3.0 m

colore del rivestimento

grigio

categoria

6

sezione AWG

28

manicotto anti-piegatura

inserito

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Produttore

BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 3MT, G