Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUTPSP1.5MY
Cod. Produttore
UTPSP1.5MY
Cod. EAN
0074983168798

Informazioni di prodotto

Bretella permutazione cat6 UTP 1.5m bianca

Documentazione tecnica

The TX6™ PLUS Cat 6 UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 1.5 meters in length and off white.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

01:01

lunghezza

1.5 m

colore del rivestimento

bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Produttore

BRETELLA PERMUTAZIONE CAT6 UTP 1.5M