Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32432100
Cod. Produttore
32432100
Cod. EAN
8012952081121

Informazioni di prodotto

BRERA 1667 SAP-T 150 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

BRERA 1667 SAP-T 150 CNR GREY GRAF