Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42694700
Cod. Produttore
42694700
Cod. EAN
8012952101317

Informazioni di prodotto

BRACCIO IN SU 1362 L=1500MM GRAFITE

Documentazione tecnica

Il braccio in grafite DS42694700 si distingue per la sua lunghezza di 1500 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo componente è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una resistenza superiore. La finitura grafite non solo conferisce un aspetto moderno, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. Questo braccio è perfetto per l'integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando un montaggio sicuro e duraturo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per professionisti e tecnici che cercano soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettrotecnica.

tipo di accessori

braccio

Produttore

BRACCIO IN SU 1362 L 1500MM GRAFITE