Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZAST4PP
Cod. Produttore
XUSZAST4PP
Cod. EAN
3389119646420

Informazioni di prodotto

Braccetti (4 sensori a riflessione)

Documentazione tecnica

Il TEXUSZAST4PP è un innovativo braccetto progettato per garantire la massima sicurezza con 4 sensori a riflessione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'interfaccia per comunicazione sicura e una configurazione di uscita PNP. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza, grazie alle sue uscite semiconduttori sicure. La sua funzionalità avanzata rende il TEXUSZAST4PP una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo della sicurezza elettrica.

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

4

con funzione muting

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

BRACCETTI (4 SENSORI A RIFLESSIONE)