Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZASL2PP
Cod. Produttore
XUSZASL2PP
Cod. EAN
3389119646376

Informazioni di prodotto

Braccetti (2 sensori a riflessione)

Documentazione tecnica

Il TEXUSZASL2PP è un innovativo braccetto progettato per il funzionamento con due sensori a riflessione, parte della famiglia Barriere di sicurezza XUSL. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre due uscite semiconduttori sicure, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni di sicurezza. La sua interfaccia per comunicazione sicura e l'uscita di commutazione PNP lo rendono una scelta ideale per ambienti industriali. La robustezza e l'affidabilità del TEXUSZASL2PP assicurano una protezione efficace e duratura.

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

BRACCETTI (2 SENSORI A RIFLESSIONE)