Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102716
Cod. Produttore
102716
Cod. EAN
4015081025763

Informazioni di prodotto

BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P

Documentazione tecnica

BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P102716 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001894 - Morsettiera da quadro

altezza

86 mm

larghezza

160.4 mm

profondità

50.2 mm

max. corrente nominale

160 A

numero di poli

1

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2.5 mm² 50 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni polo

12

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2.5 mm² 50 mm²

Serie

None

Produttore

BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P