Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112346
Cod. Produttore
112346
Cod. EAN
4015081119066

Informazioni di prodotto

BPZ-FPS/1150 COPPIA MONT QUADRO XEB 1260H

Documentazione tecnica

BPZ-FPS/1150 COPPIA MONT QUADRO XEB 1260H

esecuzione

barra di montaggio

larghezza

14 mm

altezza

1148 mm

profondità

35 mm

materiale

metallo

colore

acciaio

Serie

None

Produttore

BPZ-FPS/1150 COPPIA MONT QUADRO XEB