Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174408
Cod. Produttore
174408
Cod. EAN
4015081708703

Informazioni di prodotto

BPZ-FP/S-NZM1-600-MH PAN.NZM1 ORIZ 600L200H

Documentazione tecnica

Pannello frontale NZM1 simmetrico, orizzontale AxL=200x600mm

larghezza

520 mm

altezza

199 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

None

Produttore

BPZ-FP/S-NZM1-600-MH PAN.NZM1 ORIZ