Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM173583
Cod. Produttore
173583
Cod. EAN
4015081699902

Informazioni di prodotto

BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 600L 1260H

Documentazione tecnica

BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 600L 1260H

esecuzione

porta a battente

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

1250 mm

profondità

50 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

None

Produttore

BPZ-DMT-600/12-P PORTA TRASP XEB 60