Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177325
Cod. Produttore
177325
Cod. EAN
4015081717859

Informazioni di prodotto

BPZ-BR/BBS250/V-400 2X STAFFA V.INT 400L

Documentazione tecnica

Elemento di montaggio per portasbarre a 4 poli; 250A e 630A

Serie

None

Produttore

BPZ-BR/BPS250/V-400 2X STAFFA V.INT