Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14203.SL
Cod. Produttore
14203.SL
Cod. EAN
8007352311008

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 Silver

Documentazione tecnica

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, Silver

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano Bipasso

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

9006

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V Silver Plana

€ 6,25 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info