Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH31100500
Cod. Produttore
31100500
Cod. EAN
8710163311005

Informazioni di prodotto

LED Module 2500 lm - Bianco neutro - Power supply unit - Classe di isolamento I - Aluminum and gray - Testapalo per diametro 60 mm

Documentazione tecnica

Per adeguarsi alla normativa Europea del 2015, i comuni devono sostituire le vecchie e inefficienti lampade a mercurio. Tuttavia, le amministrazioni comunali spesso hanno budget limitati per affrontare queste sostituzioni, soprattutto in questo periodo di austerità economica. Nel contempo, le autorità municipali sono soggette a diverse pressioni per ridurre i costi energetici e per contenere l'inquinamento luminoso (molte installazioni con lampade a mercurio includono apparecchi con globi trasparenti che disperdono la luce ovunque). StreetSaver è una soluzione economica e di alta qualità che consente alle amministrazioni municipali di risolvere tutti questi problemi sostituendo gli apparecchi a mercurio con i nuovi sistemi LED, a fronte di un investimento limitato.

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

rialzo

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

senza copertura

grado di protezione (IP)

IP65

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

lunghezza del cavo

6,0 m

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

2500 lm

adatto per dimensione treccia

60 mm

adatto per numero di corpi luminosi

20,0

adatto per potenza lampada

- W;-

Serie

StreetSaver_gen2

Produttore

BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P