Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBPM50/20-AU
Cod. Produttore
BPM50/20-AU

Informazioni di prodotto

BPM 50/20-A/U - Guaina termorestringente flessibile a medio spessore per applicazioni fino a 24 kV.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

20 mm

spessore della parete dopo la retrazione

2.4 mm

lunghezza

30 m

senza alogeni

stampabile

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

marrone

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

BPM 50/20-A/U GUAINA TERM. ISOL. SB