Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4025762
Cod. Produttore
4025762
Cod. EAN
0095969601849

Informazioni di prodotto

Fluke BP290 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke 190-II
BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 14025762 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC003893 - Batteria (litio)

tensione nominale

10.8 V

larghezza

58 mm

esecuzione

ioni di litio

peso

180 g

capacità

2500 mAh

scatola in plastica

lunghezza

85 mm

temperatura ambiente

-10 °C

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

21 mm

pacco accumulatore

numero di celle

3

applicazione

EV013760

Produttore

BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 1