Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1150008
Cod. Produttore
LB1150008
Cod. EAN
8012680062553

Informazioni di prodotto

Box Tag110/210 Grigio
BOX TAG110/210 GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

colore

grigio

larghezza

79 mm

lunghezza

103 mm

tipo di accessori

kit di fissaggio

materiale

alluminio

altezza

65.5 mm