Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1150007
Cod. Produttore
LB1150007
Cod. EAN
8012680062546

Informazioni di prodotto

Box Tag110/210 Bianco

tipo di accessori

kit di fissaggio

lunghezza

103 mm

materiale

alluminio

altezza

65.5 mm

colore

Bianco

larghezza

79 mm

Produttore

BOX TAG110/210 BIANCO