Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1150009
Cod. Produttore
LB1150009
Cod. EAN
8012680062560

Informazioni di prodotto

Box Tag110/210 Antrac.
BOX TAG110/210 ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

larghezza

79 mm

tipo di accessori

kit di fissaggio

lunghezza

103 mm

colore

antracite

materiale

alluminio

altezza

65.5 mm

prodotto Sustainable

Si