Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43184300
Cod. Produttore
43184300
Cod. EAN
8012952641059

Informazioni di prodotto

BOX 2 1628 FLC 2X13D CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

BOX 2 1628 FLC 2X13D CELL GRIGIO