Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43162200
Cod. Produttore
43162200
Cod. EAN
8012952214932

Informazioni di prodotto

BOX 1208 FLC 2X7S CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

BOX 1208 FLC 2X7S CELL GRAFITE