Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43152100
Cod. Produttore
43152100
Cod. EAN
8012952219647

Informazioni di prodotto

BOX 1207 FLC 1X7S CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

BOX 1207 FLC 1X7S CELL GRAFITE