Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43102200
Cod. Produttore
43102200
Cod. EAN
8012952219494

Informazioni di prodotto

BOX 1206 FLC 2X7S CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

BOX 1206 FLC 2X7S CELL GRAFITE