Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43173000
Cod. Produttore
43173000
Cod. EAN
8012952635034

Informazioni di prodotto

BOX 1 1607 FLC 1X18L CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G11

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

BOX 1 1607 FLC 1X18L CELL GRIGIO