Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW82.715.0
Cod. Produttore
3.BW82.715.0
Cod. EAN
8032089817707

Informazioni di prodotto

iWAY 170X170 CON 16 LED NEUTRAL WHITE H=610
IWAY 170X170 CON 16 LED NEUTRAL WHILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

2010

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

170x170x610

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IWAY 170X170 CON 16 LED NEUTRAL WHI