Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LENB-0609
Cod. Produttore
NB-0609
Cod. EAN
8009561099364

Informazioni di prodotto

BOCCOLA passacavo D=9,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 9,5mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0

lunghezza

10.3 mm

diametro esterno

12 mm

diametro interno

6.6 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

Produttore

BOCCOLA PASSACAVO D 9,5