Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA571005
Cod. Produttore
A571005
Cod. EAN
4016779571005

Informazioni di prodotto

S2C-A2 BOB.DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC

Documentazione tecnica

Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

0.75

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

Bobina di sgancio 110-415V c.a./110-250 V c.c. (1 mod.)

€ 28,48 x 1 pz.
(pz.)