Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1580450000
Cod. Produttore
1580450000
Cod. EAN
4008190127466

Informazioni di prodotto

BLZ 5.00/08/180B SN OR BX

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

da circuito stampato a cavo

esecuzione del contatto

presa

numero di contatti a innesto

8

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

corrente nominale In

14.5 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

materiale del rivestimento di contatto

stagno

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di imballaggio

cartone

numero di poli

8

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

tipo di cavo collegabile

cavo a sezione circolare

materiale del contatto

rame

materiale della scatola

plastica

rivestimento scatola

non rivestito

grado di protezione (IP), montato

IP20

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_BL_SL_5_00

Produttore

BLZ 5.00/08/180B SN OR BX