Prodotti /

Cod. Rexel
TEXE2NP2161
Cod. Produttore
XE2NP2161
Cod. EAN
3389110196047

Informazioni di prodotto

Blocco cont. per finecorsa - 1NO + 1NC - Int. lenta, make before break

Documentazione tecnica

Blocco cont. per finecorsa, 1NO+1NC, Int. lenta, make before break. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCKJ6, ZCKJ6D, ZCKS6, ZCKL6, ZCD26, ZCKM6, ZCP26 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, make-before-break (con sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1