Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048021
Cod. Produttore
048021
Cod. EAN
3245060480219

Informazioni di prodotto

BlizzardP-Kit squadrette Fiss Intermedio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit squadrette fissaggio intermedio. Kit di due pezzi con viteria di fissaggio a corredo. Utilizzabile solo con piastre ad inserimento frontale.

altezza

30 mm

larghezza

52 mm

profondità

73 mm

esecuzione

kit di fissaggio

colore

Bianco

materiale

metallo

Produttore

BLIZZARDP-KIT SQUADRETTE FISS INTER