Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303422
Cod. Produttore
303422
Cod. EAN
8018367613599

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 3000K 14W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e visa in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

14 W

adatto per potenza lampada

14

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

130 mm

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

450 lm

larghezza

260 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

antracite

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

BLIZ LED VISA 14W 3000K ANTR