Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH926242
Cod. Produttore
926242
Cod. EAN
4013364127081

Informazioni di prodotto

Blitzductor BSP M2 BD 12

Documentazione tecnica

Il BLITZDUCTOR BSP M2 BD 12 è un dispositivo di protezione innovativo progettato per garantire la sicurezza delle vostre installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori nel prevenire danni causati da sovratensioni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Scegliete il BLITZDUCTOR per una protezione affidabile e duratura delle vostre apparecchiature elettriche.

tensione nominale DC

12.0 V

tensione permanente AC max.

10.6 V

tensione permanente DC max.

15 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

corrente di carico nominale

1.0 A

livello di protezione filo/filo

19 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

2.8 MHz

tipo di montaggio

su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

1

Produttore

BLITZDUCTOR BSP M2 BD 12