Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52797
Cod. Produttore
52797
Cod. EAN
8015466136851

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 932x50 AMPIO VS L1565
Plafoniera Beta 235 LED 932x50 AMPIO VS L1565. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

960 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

-20 °C 45 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per sospensione pendolare

altezza/profondità

105 mm

lunghezza

1565 mm

larghezza

235 mm

Produttore

BETA 235 LED 932X50 AMPIO VS L1565