Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRM2P133
Cod. Produttore
RM2P133
Cod. EAN
8032826037467

Informazioni di prodotto

Beep RELE STACCA CARICHI MONOFASE FINO 6kW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Beep - Relè segnalazione e stacco carichi monofase non prioritari con visualizzazione istantanea di kW-V-A - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Tensione 195 264V 50 Hz - Corrente massima 28A - Uscita: 1 relè con contatto SPST in tensione (250Vac/16A) - Aux: 23

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza

89 mm

profondità

65.6 mm

larghezza

35 mm

Produttore

BEEP RELE STACCA CARICHI MONOFASE F