Prodotti /

Cod. Rexel
AITC137944/26H
Cod. Produttore
137944/26H
Cod. EAN
8010703150461

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente, Classe II.
Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03VVH2-F.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

22 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BCC 126/2 SL BALLAST ELETTRONICO