Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
AITC137944B/24H
Cod. Produttore
137944B/24H
Cod. EAN
8010703150515

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

14 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BCC 124 SL BALLAST ELETTRONICO