Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2868541
Cod. Produttore
2868541
Cod. EAN
4046356309592

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore STEP POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5 V DC / 6,5 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

5 V 5 V

max. corrente d’uscita 1

6.5 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6.5 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

95 V 250 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

0.3 VA

potenza erogata

32.5 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

4

larghezza di montaggio

72 mm

altezza totale

90 mm

montaggio diretto possibile

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

BC 71,6 UT HBUS BK