Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2867937
Cod. Produttore
2867937
Cod. EAN
4046356046954

Informazioni di prodotto

Relè di controllo

Documentazione tecnica

Modulo di controllo per il monitoraggio di correnti monofase da 0...10 A AC/DC, corrente minima, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 1 contatto di scambio

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

22.5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

Produttore

BC 53,6 DKL S TRANS