Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168869
Cod. Produttore
168869
Cod. EAN
4015081653614

Informazioni di prodotto

BB-EVP-16/3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT

Documentazione tecnica

Sbarra di fase, 3Ph, 16qmm, matita, 1m

numero di fasi

3

numero di poli

3

misura di divisione

17.8 mm

sezione

16 mm²

lunghezza

1000 mm

numero di unità di suddivisione

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

isolato

tensione impulsiva nominale

4.5 kV

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

Serie

None

Produttore

BB-EVP-16/3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P