Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168839
Cod. Produttore
168839
Cod. EAN
4015081653355

Informazioni di prodotto

BB-EVF-16/2P-1MU SBAR.FORC. 80A 2P 1MT

Documentazione tecnica

Sbarra di fase, 2Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m

numero di fasi

2

numero di poli

2

misura di divisione

17.8 mm

sezione

16 mm²

lunghezza

1000 mm

numero di unità di suddivisione

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

esecuzione del collegamento elettrico

forca

isolato

tensione impulsiva nominale

4.5 kV

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

Serie

None

Produttore

BB-EVF-16/2P-1MU SBAR.FORC. 80A 2P