Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310660
Cod. Produttore
310660
Cod. EAN
3414970827012

Informazioni di prodotto

BATTERY CABINET DK+ 1KVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310170 - 12 batterie da 12V/7,2Ah

profondità

425 mm

altezza

176 mm

larghezza

440 mm

tipo di accessori

batteria/accumulatore

Produttore

BATTERY CABINET DK+ 1KVA