Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXZBA3
Cod. Produttore
ZBA3
Cod. EAN
8013406210470

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Pb 12V 1,3Ah

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile di ricambio Pb 12 V 1,3 Ah

Produttore

BATTERIA RICARICABILE PB 12V 1,3AH