Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
7.2 V
larghezza
30 mm
esecuzione
idruro di nichel-metallo
capacità
2000 mAh
scatola in plastica
lunghezza
110 mm
temperatura ambiente
-10 °C 50 °C
adatto per carica rapida
altezza inclusi i poli
pacco accumulatore
numero di celle
6
peso
204 g
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te