Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
esecuzione
ioni di litio
scatola in plastica
temperatura ambiente
-10 °C 50 °C
pacco accumulatore
tensione nominale
7.2 V
larghezza
58 mm
peso
160 g
capacità
2639 mAh
diametro
43 mm
lunghezza
125 mm
adatto per carica rapida
altezza inclusi i poli
numero di celle
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te