Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SF1205
Cod. Produttore
5SF1205
Cod. EAN
4001869006253

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE-BASE DIII 63A 690V
BASE DIAZED 1P DIII E33 63A SC. P=85MM

numero di poli

1

dimensione

DIII

materiale

porcellana

esecuzione

inserto di calibratura

esecuzione con copertura

tipo di montaggio

fissaggio a vite

tensione di dimensionamento

690 V

corrente di dimensionamento

63 A

Produttore

BASE DIAZED 1P DIII E33 63A SC. P 8