Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di poli
1
dimensione
DIII
materiale
porcellana
esecuzione
inserto di calibratura
esecuzione con copertura
tipo di montaggio
fissaggio a vite
tensione di dimensionamento
500 V
corrente di dimensionamento
25 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te