Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3DSS-PC-I02
Cod. Produttore
DSS-PC-I02

Informazioni di prodotto

AV D/BASE S/STROBE ISO EN54-23 O CAT
Base con isolatore di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile e lampeggiante. Alimentata direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 95 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.5-2.2). Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225µA con isolatore e di 14mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24 con B501AP, IP 44 con BRR o IP 65 con WRR. Necessita di B501AP

Produttore

BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE EN 54-3/17/23